Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 20-8M-30RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 20-8M-30RSB
Rubix:d1303153
EAN:7316572747223

Detalii produs : PHP 20-8M-30RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 20-8M-30RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 540 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 20 |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Diametrul exterior | 49.56 mm |
| Lățime totală | 48 mm |
| Diametrul butucului | 38 mm |
| Pre-foraj | 12 mm |
| Plictisit terminat | 25 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 50.93 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
