Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 60-8M-30RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 60-8M-30RSB
Rubix:d1285753
EAN:7316572597347

Detalii produs : PHP 60-8M-30RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 60-8M-30RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 950 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 60 |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Diametrul exterior | 151.42 mm |
| Lățime totală | 48 mm |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Pre-foraj | 15 mm |
| Plictisit terminat | 60 mm |
| Execuție | 2f |
| Diametru efectiv | 152.79 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
