Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 30-8M-85RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 30-8M-85RSB
Rubix:d1277308
EAN:7316572597910

Detalii produs : PHP 30-8M-85RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 30-8M-85RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 000 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 30 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Diametrul exterior | 75.13 mm |
| Lățime totală | 105 mm |
| Diametrul butucului | 55 mm |
| Pre-foraj | 15 mm |
| Plictisit terminat | 35 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 76.39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
