Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 216-14M-40TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 216-14M-40TB
Rubix:d1307337
EAN:7316572749678

Detalii produs : PHP 216-14M-40TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 216-14M-40TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60 000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 216 |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Diametru orientativ | 962.56 mm |
| Diametrul exterior | 960 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 960 mm |
| Lățime totală | 51 mm |
| Diametrul butucului | 170 mm |
| Pre-foraj | 25 mm |
| Plictisit terminat | 75 mm |
| Execuție | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
