Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 40-14M-55TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 40-14M-55TB
Rubix:d1270872
EAN:7316572604878

Detalii produs : PHP 40-14M-55TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 40-14M-55TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 40 |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Diametru orientativ | 178.25 mm |
| Diametrul exterior | 175.49 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 191 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
| Diametrul butucului | 138 mm |
| Pre-foraj | 16 mm |
| Plictisit terminat | 60 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
