Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 72-14M-55TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 72-14M-55TB
Rubix:d1269444
EAN:7316572604939

Detalii produs : PHP 72-14M-55TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 72-14M-55TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 72 |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Diametru orientativ | 320.86 mm |
| Diametrul exterior | 318.06 mm |
| Lățime totală | 51 mm |
| Diametrul butucului | 170 mm |
| Pre-foraj | 25 mm |
| Plictisit terminat | 75 mm |
| Execuție | 7 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
