Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 48-14M-115TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 48-14M-115TB
Rubix:d1264669
EAN:7316572605257

Detalii produs : PHP 48-14M-115TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 48-14M-115TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 100 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 48 |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Bucsă conic | 3030 |
| Diametru orientativ | 213.9 mm |
| Diametrul exterior | 211.11 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 226 mm |
| Lățime totală | 76 mm |
| Diametrul butucului | 170 mm |
| Pre-foraj | 35 mm |
| Plictisit terminat | 75 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
