Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 48-5M-15TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 48-5M-15TB
Rubix:d1292854
EAN:7316572603468

Detalii produs : PHP 48-5M-15TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 48-5M-15TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 450 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Numărul de dinți | 48 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Bucsă conic | 1210 |
| Diametru orientativ | 76.39 mm |
| Diametrul exterior | 75.25 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 83 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
| Diametrul butucului | 64 mm |
| Pre-foraj | 11 mm |
| Plictisit terminat | 32 mm |
| Execuție | 3f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
