Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 64-8M-30TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 64-8M-30TB
Rubix:d1312347
EAN:7316572604083

Detalii produs : PHP 64-8M-30TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 64-8M-30TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 200 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 64 |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Diametru orientativ | 162.97 mm |
| Diametrul exterior | 161.6 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 171 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
| Diametrul butucului | 125 mm |
| Pre-foraj | 16 mm |
| Plictisit terminat | 60 mm |
| Execuție | 3f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
