Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 35-8M-85TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 35-8M-85TB
Rubix:d1267702
EAN:7316572747537

Detalii produs : PHP 35-8M-85TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 35-8M-85TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 540 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 35 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Bucsă conic | 1615 |
| Diametru orientativ | 89.13 mm |
| Diametrul exterior | 87.75 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 95 mm |
| Lățime totală | 38 mm |
| Diametrul butucului | 44 mm |
| Pre-foraj | 14 mm |
| Plictisit terminat | 42 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
