Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 22H100RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 22H100RSB
Rubix:d1300566
EAN:7316572601044




Detalii produs : PHP 22H100RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 22H100RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 700 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 22 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 88.94 mm |
| Diametrul exterior | 87.57 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
| Diametrul butucului | 70 mm |
| Lățimea centurii | 1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
