Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 52L075RSB
SKF Timing Pulley L…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 52L075RSB
Rubix:d1307308
EAN:7316572599235

Detalii produs : PHP 52L075RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 52L075RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 550 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Numărul de dinți | 52 |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Smoală | 9.525 mm |
| Execuție | 5 |
| Diametru efectiv | 157.66 mm |
| Diametrul exterior | 156.9 mm |
| Lățime totală | 35 mm |
| Diametrul butucului | 60 mm |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
