Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 27L050TB
SKF Timing Pulley L…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 27L050TB
Rubix:d1302088
EAN:7316572605011

Detalii produs : PHP 27L050TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 27L050TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 610 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Numărul de dinți | 27 |
| Lățimea centurii | 0.5 '' |
| Bucsă conic | 1108 |
| Execuție | 3f |
| Lățimea centurii (inci) | 1/2 '' |
| Greutate | 0.61 kg |
| Lățime totală | 22 mm |
| Smoală | 81.86 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
