Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 38XH200RSB
SKF Timing Pulley XH…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 38XH200RSB
Rubix:d1314826
EAN:7316572748589



Detalii produs : PHP 38XH200RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 38XH200RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 600 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Numărul de dinți | 38 |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Smoală | 22.225 mm |
| Execuție | 5 |
| Diametru efectiv | 268.83 mm |
| Diametrul exterior | 266.03 mm |
| Lățime totală | 80 mm |
| Diametrul butucului | 150 mm |
| Lățimea centurii | 2 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
