Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 30XH200TB
SKF Timing Pulley XH…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 30XH200TB
Rubix:d1305265
EAN:7316572748497

Detalii produs : PHP 30XH200TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 30XH200TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 600 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Numărul de dinți | 30 |
| Lățimea centurii | 2 '' |
| Bucsă conic | 2517 |
| Execuție | 7f |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Greutate | 9.6 kg |
| Lățime totală | 45 mm |
| Smoală | 22.225 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
