Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 21XH300TB
SKF Timing Pulley XH…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 21XH300TB
Rubix:d1296670
EAN:7316572747803

Detalii produs : PHP 21XH300TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 21XH300TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 400 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Numărul de dinți | 21 |
| Lățimea centurii | 3 '' |
| Bucsă conic | 2517 |
| Execuție | 6f |
| Lățimea centurii (inci) | 3 '' |
| Greutate | 5.4 kg |
| Lățime totală | 45 mm |
| Smoală | 148.56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
