Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 30XH400TB
SKF Timing Pulley XH…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 30XH400TB
Rubix:d1299861
EAN:7316572748633

Detalii produs : PHP 30XH400TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 30XH400TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 300 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Numărul de dinți | 30 |
| Lățimea centurii | 4 '' |
| Bucsă conic | 3020 |
| Execuție | 6f |
| Lățimea centurii (inci) | 4 '' |
| Greutate | 14.3 kg |
| Lățime totală | 51 mm |
| Smoală | 212.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
