Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 13XL037RSB
SKF Timing Pulley XL…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 13XL037RSB
Rubix:d1258468
EAN:7316572601907

Detalii produs : PHP 13XL037RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 13XL037RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Numărul de dinți | 13 |
| Lățimea centurii (inci) | 1/4 '' |
| Smoală | 5.08 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 21.02 mm |
| Diametrul exterior | 20.52 mm |
| Lățime totală | 19.8 mm |
| Diametrul butucului | 12.7 mm |
| Lățimea centurii | 0.25 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
