Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 34XL037RSB
SKF Timing Pulley XL…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 34XL037RSB
Rubix:d1313860
EAN:7316572600092

Detalii produs : PHP 34XL037RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 34XL037RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Numărul de dinți | 34 |
| Lățimea centurii (inci) | 1/4 '' |
| Smoală | 5.08 mm |
| Execuție | 1 |
| Diametru efectiv | 54.98 mm |
| Diametrul exterior | 54.48 mm |
| Lățime totală | 25.4 mm |
| Diametrul butucului | 38 mm |
| Plictisit terminat | 8 mm |
| Lățimea centurii | 0.25 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
