Referințe
SKF:PHG A29.5
Rubix:201871
EAN:7316572570128


rezumat tehnic
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a29 1/2 |
| Lungimea interioară | 749 mm |
Detalii produs : PHG A29.5 SKF - SKF CUREA PHG A29.5 (13X749 LI)
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a29 1/2 |
| Lungimea interioară | 749 mm |
| Lungimea exterioară | 780 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 780 mm |
| Secțiune | 13 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere