Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 35SH-1X10FT
SKF XP ANSI Roller Chain Imperial RIV SH-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 35SH-1X10FT
Rubix:d1299911
EAN:7316572618813

Detalii produs : PHC 35SH-1X10FT SKF - US DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 35SH-1X10FT
Xtra heavy-duty roller chains have higher maximum allowable loads, greater shock absorption, higher fatigue and tensile strengths than standard roller chains.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 250 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Înălțimea plăcii | 9 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Lanț | 35sh-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
