Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 100SHH-1X10FT
SKF XP ANSI Roller Chain Imperial RIV SHH-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 100SHH-1X10FT
Rubix:d1269381
EAN:7316574096756

Detalii produs : PHC 100SHH-1X10FT SKF - US DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 100SHH-1X10FT
Xtra heavy-duty roller chains have higher maximum allowable loads, greater shock absorption, higher fatigue and tensile strengths than standard roller chains.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14935,2 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Înălțimea plăcii | 30.1 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Lanț | 100shh-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
