Alți rulmenți cu autoaliniere SKF YSPAG 206, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 37 mm
Alți rulmenți cu autoaliniere SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:YSPAG 206
Rubix:d1253989
Producator:431944
EAN:7316574761586




Detalii produs : YSPAG 206 SKF - OTHER INSERT BEARING SKF YSPAG 206
Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 295 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
