Referințe
INA:SL04160-D-C3
Rubix:d1225202
Detalii produs : SL04160-D-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL04160-D-C3
Cylindrical roller bearing SL04..-D, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 970000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 480000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
