Roată laminată Pferd Tools F 3005/6 A 150

Slat Wheels F 3005/6 A 150

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:F 3005/6 A 150
Rubix:d701022
Producator:44401156
EAN:4007220154205
PFERD Mounted flap wheel F 3005/6 A 150

rezumat tehnic

Bob150
Diametrul exterior30 mm
Lungime40 mm

Detalii produs : 44401156 PFERD - FAN GRINDER F 3005/6 A150 PFERD


Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. The slat wheels on rod F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.

Informații tehnice


atribute
Bob150
Diametrul exterior30 mm
Lungime40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere