Mâner pentru ciocan Gedore E 620 H-1500
Sledge hammer Rotband-plus handle Hickory E 620 H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:E 620 H-1500
Rubix:d814622
Producator:8677480
EAN:4010883867740

Detalii produs : E 620 H-1500 GEDORE - E 620 H-1500 GEDORE
Spare handle ROTBAND-PLUS hickory 280 mm Contoured ash (E 620 E) or hickory handle (E 620 H) DIN 5135 With hardened handle protective steel sleeve, fixing plate, tapered collar and wood screw For all club hammers according to DIN 6475 With this handle acc. to DIN, every standard DIN club hammer head can be converted to a ROTBAND-PLUS club hammer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Lungime | 280 mm |
| Greutate | 280 g |
| Pentru model | rotband-plus |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
