Referințe
ContiTech:SPZ710
Rubix:d352050
EAN:4010858713652



Detalii produs : SPZ710 CONTITECH - SPZ710 CONTITECH
Sleeved V-belt for demanding propulsions in the entire mechanical engineering industry as per DIN 2215 or 7753
Narrow V-belts ContiTech
Puncte forte
Conditionally oil-resistant, temperature-resistant from -55° C to +70° C, electrically conductive per ISO 1813, dust proof, tropics resistant
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 710 mm |
| Lungimea interioară | 672 mm |
| Lungimea exterioară | 722 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere