Rulment special INA F-98379.XU
Slewing ring, Crossed roller bearing, without gear teeth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:F-98379.XU
Rubix:d1239476
Producator:0013056700000
Detalii produs : F-98379.XU INA - SPECIAL BEARING INA F-98379.XU
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 122000 g |
|---|---|
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Diametrul exterior | 660 mm |
| Diametrul interior | 400 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
