Rulment cu bile de contact în patru puncte INA VLI200414-N, Diametrul exterior: 518 mm | Diametrul interior: 325 mm | Lățime: 56 mm
Slewing ring, Four Point contact bearing, internal gear teeth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:VLI200414-N
Rubix:d1230767
Producator:0013253020000
EAN:4012802136982

Detalii produs : VLI200414-N INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA VLI200414-N
Four point contact bearings, light series 20, internal gear teeth, lip seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 325 mm |
| Diametrul exterior | 518 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
