Inel rotativ cu role INA VSI251055-N-ZT
Slewing ring, Four Point contact bearing, internal gear teeth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:VSI251055-N-ZT
Rubix:d1234637
Producator:0002017150000
EAN:4054365585227


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 910 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1155 mm |
| Tipul inelului de transmisie | dintii interiori |
Detalii produs : VSI251055-N-ZT INA - ROLLER BEARING SLEWING RING INA VSI251055-N-ZT
Slewing ring, Four Point contact bearing, internal gear teeth
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 910 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1155 mm |
| Tipul inelului de transmisie | dintii interiori |
| Înălțime | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere