Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 29H075TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 29H075TB
Rubix:d1318362
EAN:7316572600818

Detalii produs : PHP 29H075TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 29H075TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 950 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 29 |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
| Bucsă conic | 1610 |
| Execuție | 2f |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Greutate | 1.95 kg |
| Lățime totală | 25 mm |
| Smoală | 117.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
