Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 32H075TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 32H075TB
Rubix:d1319360
EAN:7316572600832

Detalii produs : PHP 32H075TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 32H075TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 090 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 32 |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
| Bucsă conic | 1610 |
| Execuție | 14f |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Greutate | 2.09 kg |
| Lățime totală | 25 mm |
| Smoală | 129.36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
