• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Unelte exterioare(5.520)
    • Unelte de interior(1.610)
    • Instrumente de strunjire(16.725)
    • Instrumente de filetare(80)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Operațiuni de strunjire
    4. Unelte de interior
    5. Unelte de frezat
    6. Suport pentru scule
    7. 391.68A-1-03213C06B SANDVIK - 391.68A-1-03213C06B SANDVIK

    Suport pentru scule Sandvik Coromant 391.68A-1-03213C06B

    Slider for DuoBore™

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:391.68A-1-03213C06B
    Rubix:d642261
    Producator:5759666
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 391.68A-1-03213C06B SANDVIK - 391.68A-1-03213C06B SANDVIK


    Slider for DuoBore™

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HT30D-CYA64 1377L80 SANDVIK - HT30D-CYA64 1377L80 SANDVIKBR20D-71CC12F-C5M SANDVIK - BR20D-71CC12F-C5M SANDVIKSL-SDUCR-40-11XHP SANDVIK - SL-SDUCR-40-11XHP SANDVIKCXS-A25-08 SANDVIK - CXS-A25-08 SANDVIKR429U-A12-14060TC09 SANDVIK - R429U-A12-14060TC09 SANDVIK570-2C 60 468-40 SANDVIK - 570-2C 60 468-40 SANDVIKCXS-A12-05-X SANDVIK - CXS-A12-05-X SANDVIKTR-SL-V13JBL-40HP-X SANDVIK - TR-SL-V13JBL-40HP-X SANDVIKTR-SL-V13LBL-32 SANDVIK - TR-SL-V13LBL-32 SANDVIK570-DDUNR-32-11 SANDVIK - 570-DDUNR-32-11 SANDVIK826-59TC11-C5HP SANDVIK - 826-59TC11-C5HP SANDVIK826-69TC11-C5HP SANDVIK - 826-69TC11-C5HP SANDVIK825D-56TC09U-C4L SANDVIK - 825D-56TC09U-C4L SANDVIK570-SCLCL-40-12 SANDVIK - 570-SCLCL-40-12 SANDVIKPTSNL12CA-16 SANDVIK - PTSNL12CA-16 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut