Fișier de frezat rotativ Pferd Tools ZYA 0210/3 Z5
Small burr HM ZYA 0210 5 m 2x10mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZYA 0210/3 Z5
Rubix:d824819
Producator:21201153
EAN:4007220233795

Detalii produs : ZYA0210/3Z5 PFERD - ZYA0210/3Z5 PFERD
Small tungsten-carbide burr DIN 8032/8033, cylindrical ZYA, tooth system 5
Rotor-cutter, 3 mm shaft Ø
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 2 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
