Fișier de frezat rotativ Pferd Tools ZYAS 0607/3 Z5
Small burr HM ZYAS0607 5 m 6x 7mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZYAS 0607/3 Z5
Rubix:d704888
Producator:21200353
EAN:4007220049518

Detalii produs : 21200353 PFERD - TC-BURRS ZYAS 0607/3 C5 PFERD
Cylindrical burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Shape ZYAS with cut on the circumference and end.Deburring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 6 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
