Referințe
NTN:AH24124
Rubix:d471614
EAN:3413520003449

Detalii produs : AH24124 SNR - SNR AH24124 ACCESSORIES
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve NTN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1127 g |
| Diametrul interior | 115 mm |
| Lățime | 93 mm |
| Diametrul exterior | 93 mm |
| Serie | ah24100 |
| Greutate | 1000 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
