Referințe
SNR:EXPE208
Rubix:d478716
EAN:3413529528400





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 138 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
Detalii produs : EXPE208 SNR - SNR EXPE208 BEARING UNIT
Gray cast iron housing, bearing insert with eccentric locking ring, seal with slinger disc
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 195x110x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2557 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 138 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 42.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere