Referințe
SNR:ESFE211
Rubix:d470085
Producator:ESFE.211
EAN:3413529530021




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 32.5 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : ESFE211 SNR - SNR ESFE211 BEARING UNIT
split plummer block for bearings on adapter sleeve, made of grey cast
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 32.5 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Lungime | 162 mm |
| Serie | esfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43550 N |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Greutate | 3.41 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere