Carcasă lagăr cu flanșă SNR ESFE211N

SNR - Bearing Unit - ESFE211N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:ESFE211N
Rubix:d473548
EAN:3413529537549
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Lățime32.5 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESFE211N SNR - SNR ESFE211N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, groove in the housing for fastening the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x100x162 mm
Logistic Greutate3420 g
Diametrul interior55 mm
Lățime32.5 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Lungime162 mm
Serieesfe200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43550 N
Diametrul exterior100 mm
Greutate3.38 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere