Carcasă lagăr cu flanșă SNR ESFL204N

SNR - Bearing Unit - ESFL204N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:ESFL204N
Rubix:d478943
EAN:3413529521197
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime21.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru90 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESFL204N SNR - SNR ESFL204N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Oval flange bearing unit with 2 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, groove in the housing for securing the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x113 mm
Logistic Greutate410 g
Diametrul interior20 mm
Lățime21.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru90 mm
Înălțime113 mm
Lungime60 mm
Serieesfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.4 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere