Carcasă lagăr cu flanșă SNR ESFL208N
SNR - Bearing Unit - ESFL208N
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:ESFL208N
Rubix:d471332
EAN:3413529521234





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 30.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 144 mm |
Documente
Detalii produs : ESFL208N SNR - SNR ESFL208N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Oval flanged bearing unit with 2 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, groove in the housing for mounting the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x80x175 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1500 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 144 mm |
| Înălțime | 175 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Serie | esfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Greutate | 1.47 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere