Rulment dintr-o singură bucată SNR ESP207

SNR - Bearing Unit - ESP.207

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ESP207
Rubix:d480322
Producator:ESP.207
EAN:3413529504725
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Distanța de fixare de la centru la centru127 mm
Înălțimea arborelui47.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ESP207 SNR - SNR ESP207 BEARING UNIT


grey cast housing,radial insert ball bearing witheccentric locking collar,single lip seal
Pillow block bearing unit with 2 elongated holes for mounting, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring fastening on the shaft.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Distanța de fixare de la centru la centru127 mm
Înălțimea arborelui47.6 mm
Lățimea totală a rulmentului48 mm
Diametrul exterior72 mm
Înălțime47.6 mm
Lungime167 mm
Serieesp200
Greutate1.7 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Lățime25.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere