Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXF212N

SNR - Bearing Unit - EXF212N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:EXF212N
Rubix:d472704
EAN:3413529520466
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Lățime61.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru143 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EXF212N SNR - SNR EXF212N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring. With groove in the housing for fastening the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)200x183x81 mm
Logistic Greutate2930 g
Diametrul interior60 mm
Lățime61.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru143 mm
Lungime175 mm
Serieexf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r32800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr52500 N
Diametrul exterior110 mm
Greutate4.66 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere