Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFA203N

SNR - Bearing Unit - EXFA203N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:EXFA203N
Rubix:d469563
EAN:3413529526000
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EXFA203N SNR - SNR EXFA203N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x102 mm
Logistic Greutate550 g
Diametrul interior17 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Înălțime102 mm
Lungime60 mm
Serieexfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.55 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere