Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFCE204

SNR - Bearing Unit - EXFCE.204

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EXFCE204
Rubix:d473562
Producator:EXFCE.204
EAN:3413529528974
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EXFCE204 SNR - SNR EXFCE204 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Round flange bearing unit with centering spigot and 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Serieexfce200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.59 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere