Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFCE211

SNR - Bearing Unit - EXFCE.211

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EXFCE211
Rubix:d476619
Producator:EXFCE.211
EAN:3413529529049
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Lățime55.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EXFCE211 SNR - SNR EXFCE211 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Round flange bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, re-greasable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Lățime55.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru150 mm
Serieexfce200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43550 N
Diametrul exterior100 mm
Greutate3.4 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere