Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFE206N

SNR - Bearing Unit - EXFE206N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:EXFE206N
Rubix:d470771
EAN:3413529536252
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime36.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru82.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EXFE206N SNR - SNR EXFE206N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring. With a groove in the housing for fastening the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)62x62x108 mm
Logistic Greutate1250 g
Diametrul interior30 mm
Lățime36.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru82.5 mm
Lungime108 mm
Serieexfe200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate1.23 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere