Referințe
SNR:EXFL210
Rubix:d471862
Producator:EXFL.210
EAN:3413529508778




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
Detalii produs : EXFL210 SNR - SNR EXFL210 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
| Înălțime | 197 mm |
| Lungime | 115 mm |
| Serie | exfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Greutate | 2.4 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere