Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFLE206N
SNR - Bearing Unit - EXFLE206N
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:EXFLE206N
Rubix:d473352
EAN:3413529536382





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 36.4 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 116.5 mm |
Documente
Detalii produs : EXFLE206N SNR - SNR EXFLE206N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 149x83x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 934 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Lățime | 36.4 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 116.5 mm |
| Înălțime | 142 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Serie | exfle200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 0.91 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere