Carcasă lagăr cu flanșă SNR MUCFPL207

SNR - Bearing Unit - GSF.20

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MUCFPL207
Rubix:d469165
Producator:MUCFPL207
EAN:3413520461898
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru92 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MUCFPL207 SNR - SNR MUCFPL207 BEARING UNIT


Their very design principle subjects them to high stress situations where perfect alignment is not guaranteed.
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-greasable with MUC-NIRO insert.

Puncte forte

•No risk for food products
Endcaps open or closed for additional protection

Aplicații

Food Processing;Pharmaceutical;Chemical Industries

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru92 mm
Lungime118 mm
Seriemucfpl200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r12300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr22000 N
Diametrul exterior72 mm
Greutate0.74 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere